Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack USB-Ladegerät (5 W), Schwarz, kompaktes USB-Netzteil mit 1x USB-Anschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB-Ladegerät
USB-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1039U-931944947
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44947
EAN/GTIN:
     4040849449475
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
2er Pack USB-Ladegerät (5 W), Schwarz, kompaktes USB-Netzteil mit 1x USB-Anschluss

kompaktes USB-Netzteil mit 1x USB-Anschluss

- Der USB-Adapter lädt Geräte mit bis zu 1,0 A und ermöglicht ein direktes Laden an der Steckdose.

- Der USB-Ladestecker ist kompatibel mit Smartphones wie Apple iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi, LG, Huawei, sowie Tablets, Powerbanks und externen Akkus.

- Die integrierte Schutzelektronik des USB-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung.

- Der seitliche USB-Port Typ-A ermöglich eine platzsparende Kabelführung.

- Durch die kompakte Bauform passt das USB-Ladekabel in jede Tasche und wird zum idealen Reisebegleiter.

- Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 100-240 V ist das Goobay-USB-C™-Netzteil auch im Ausland einsetzbar.

- Das Goobay-USB-Ladegerät verfügt über 1x USB-A-Anschluss mit 5 W Leistung.

Eingang, Spannungsbereich: 100 - 240 (AC) V
Ausgang, max. Stromstärke (DC): 1.0 A
Ausgangsspannung (DC): 5.0 V
Kennzeichnungen: CE, WEEE, Haus, Quader, Indoor use
Höhe: 18.5 mm
Länge: 64.8 mm
Betriebstemperatur bis: 40 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Gewicht: 25 g
Breite: 37.7 mm
max. Leistung: 5.0 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.03 W
Ausgangsleistung: 5.0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 74.5 %
Eingangsstrom (AC): 0.3 A

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,50*
€ 5,44*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 6,39*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 8,10*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,87*
€ 15,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,41*
€ 20,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57748
ab € 10,99*
Zubehör
Goobay
59357
ab € 9,51*
Zubehör
Goobay
61756
ab € 18,98*
Zubehör
Goobay
61758
ab € 12,76*
Zubehör
Goobay
61761
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.