Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61761 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 61761 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61761 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61761 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61761 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61761 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108685895
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61761
EAN/GTIN:
     4040849617614
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.05 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
82
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.3 mm
Tiefe
28.2 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
104 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schnellladegerät, Smartwatch Ladekabel, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, wentronic usb ladegerät, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44947
ab € 3,24*
Zubehör
Goobay
44953
ab € 8,69*
Zubehör
Goobay
44961
ab € 15,60*
Zubehör
Goobay
53864
ab € 8,06*
Zubehör
Goobay
59715
ab € 10,79*
Zubehör
Goobay
61757
ab € 12,76*
Zubehör
Goobay
61759
ab € 18,71*
Zubehör
Goobay
61762
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.