| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8537080 Herst.-Nr.: 288486 EAN/GTIN: 4005938884865 |
| |
|
| | |
| Helos Premium - Adapterkabel - Mini DisplayPort männlich zu HDMI männlich - 2 m - Schwarz - 4K Unterstützung Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Aluminium-Anschlussgehäuse | | Länge | 2 m | | Kabeltyp | Adapterkabel 4K Unterstützung | | Unterstützte Schnittstellen | Mini DisplayPort / HDMI | | Kabelmantelmaterial | Thermoplastischer Elastomere (TPE) | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | REACH, RoHS2 | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Adapter & Converter | Max. Ausgabeauflösung | 3840 x 2160 | | Bildwiederholrate | 30 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |