Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Dinamica Plus ECAM370.85.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8535888
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132215348
EAN/GTIN:
     8004399333543
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
De'Longhi Dinamica Plus ECAM370.85.B - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 19 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Milchschäumerkännchen
Getränkeart
Cappuccino, Espresso, doppio+, Creamy Latte
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
300 g
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantiedetails
5 Jahre bei Registrierung innerhalb von 3 Monaten
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.6 cm
Tiefe
42.9 cm
Höhe
34.8 cm
Gewicht
9.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Ja
Smartphone-kompatibel
Ja
Spülkontrolle
Ja
Programmierbar
Ja
Steuerelemente
Drehrad, Touchscreen
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Reinigungsprogramm
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,91*
€ 732,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,65*
€ 721,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,04*
€ 683,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,11*
€ 655,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,56*
€ 607,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.