Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Logitech G Pro X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8525510
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
981-000907
EAN/GTIN:
5099206089693
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon
Steige auf die professionelle Kommunikation und die Audio-Präzision um, die du brauchst, um zu gewinnen – mit der Freiheit und Mobilität der kabellosen LIGHTSPEED-Technologie.
Logitech G Pro X - Headset - ohrumschließend - LIGHTSPEED - kabellos - Geräuschisolierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.4 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
370 g
Kompatibilität
Windows
Produkttyp
Headset - LIGHTSPEED - kabellos
Max. Betriebsabstand
15 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Aluminium, Kunstleder, Rückstellschaum, Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelloser Empfänger, Ohrpolster aus Velour, Tragetasche, Ladekabel USB-C auf USB-A
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.8 m
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Pro-G Treiber, Blue VO!CE Mic Technology
Empfindlichkeit
91.7 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
DTS Headphone:X 2.0
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
LIGHTSPEED
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein/Aus, Mikrofon ein/stumm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Audioeingang - Daten
Kardioid (unidirektional) - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Headset
,
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Logitech Headsets
,
Muschelkopfhörer
,
Surround Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
stereo kopfhörer
,
bluetooth headset
,
logitech kopfhörer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 129,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS ROG Carnyx Weiß Tischmikrofon
Asus
90YH03Z0-BAUA10
€ 165,47*
Ähnlich
ASUS ROG Delta S Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Asus
90YH03JC-B1UA00
€ 86,74*
Ähnlich
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Asus
90YH02K0-B2UA00
€ 127,04*
Ähnlich
ASUS ROG Theta 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Asus
90YH01W7-B2UA00
€ 170,68*
Ähnlich
ASUS STRIX SOAR Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YB00J0-M1UA00
€ 83,62*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming H1 Gen II Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband USB Typ-A Schwarz
Asus
90YH044B-BHUA00
€ 45,79*
Ähnlich
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Cherry
JA-2200-2
€ 60,63*
Ähnlich
CHERRY XTRFY H3 Wireless, Black
CHERRY XTRFY
CX-H3W-BLACK
€ 134,12*
Ähnlich
Corsair CA-9011296-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011296-EU
€ 201,28*
Ähnlich
Corsair HS35 v2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Karbon
Corsair
CA-9011377-EU
€ 48,52*
Ähnlich
Corsair HS55 STEREO Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Karbon
Corsair
CA-9011260-EU
€ 66,24*
Ähnlich
Corsair HS55 STEREO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Corsair
CA-9011261-EU
€ 51,82*
Ähnlich
Corsair HS55 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon
Corsair
CA-9011280-EU
€ 88,51*
Ähnlich
Corsair HS65 SURROUND Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Corsair
CA-9011271-EU
€ 80,73*
Ähnlich
Corsair HS65 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon
Corsair
CA-9011285-EU
€ 104,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.