Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAHL Aqua Trim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8525272
Hersteller:
     WAHL Clipper
Herst.-Nr.:
     1065-0460
EAN/GTIN:
     5996415032307
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
WAHL Aqua Trim - Trimmer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Schönheit, Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Verstellbarer Kammaufsatz x 2 ¦ Kamm für Bart und Schnurrbart ¦ Netzteil ¦ Reinigungsbürste ¦ Klingenöl ¦ Aufbewahrungsbeutel
Kennzeichnung
IPX7
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.1 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
22.2 cm
Gewicht
0.465 kg
Energieversorgung
Ladezeit
60 min
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 100 Min.
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
14.2 cm
Tiefe (Versand)
29 cm
Höhe (Versand)
23.6 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Starten
Steuerelemente
Drucktaster
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Trimmer
Bart, Schnauzbart
Abwaschbarer Kopf
Ja
Schneider Breite
30 mm
Klinge Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.