Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO RKL DC Series RKL 495 DC S-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8525261
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1616496
EAN/GTIN:
     4026415153236
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Mobiles Splitklimagerät
Das Raumklimagerät in Split-Ausführung besteht aus einer Verflüssigereinheit (Außenteil) und einer Verdampfereinheit (Innengerät). Die Inverter-Technik sorgt für höchsten Komfort, weil die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden. Die serienmäßige Ausrüstung des Gerätes mit einer Aufhängevorrichtung ermöglicht auch das Aufhängen an einer Außenwand.
REMKO RKL DC Series RKL 495 DC S-Line - Split-Inverter-Klimagerät - Mobil - 4.7 EER - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Silber
Produkttyp
Split-Inverter-Klimagerät - Gerät für Innenbereich, Gerät für Außenbereich
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
550 m3/h
Energieverbrauch pro Jahr
318 kWh
Kühlmittel
R32
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Luftstromsteuerung
Verstellbare Lüftungsschlitze vorne, Schwingfunktion
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 120 m3
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Wechselrichtertechnologie
Ja
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
675
Modell der Innenbereichseinheit
RKL 495 DC IT
Modell der Außenbereichseinheit
RKL 495 DC AT
Leistungsdetails
Kühlkapazität (min.) 1.8 kW ¦ Kühlkapazität (max.) 4.6 kW
Kühlkapazität
4.3 kW
Rollen enthalten
Ja
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
IP24, IPX4, EN 62233:2008, Directive 206/2012/EU, Directive 626/2011/EU, Richtlinie 2009/125/EG, EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-2:2014, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, EN 55014-2:2015, RoHS II 2011/65/EU, EN 55014-1:2017
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Innengerät - 47 cm - 33.5 cm - 69.5 cm - 38 kg ¦ Außengerät - 51 cm - 23 cm - 49 cm - 12 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
5.82 A
Energieeffizienzgröße (EER)
4.7
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Drucktaster
Geräuschentwicklungsdaten
Max. Geräuschniveau (Außengerät)
62 dB
Sound Pressure Level (SPL)
57 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse B - 1.37 kW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.897,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,92*
€ 2.258,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,20*
€ 2.226,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.786,70*
€ 2.126,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.741,73*
€ 2.072,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.709,49*
€ 2.034,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.