Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN MALAGA Action 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CULLMANN MALAGA Action 300
Artikel-Nr.:
     C1006-8524433
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90360
EAN/GTIN:
     4007134019591
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
CULLMANN MALAGA Action 300 - Tragetasche für Kamera - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
313 g
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Mitgeliefertes Zubehör
Gepolstertes Trennelement
Tragegurt
Gürtelschlaufe, Schultertragriemen, Tragegriff oben
Innenmaße
16 cm x 12 cm x 19 cm
Zusätzliche Fächer
2 Seitentaschen, 2 interne Netztaschen, externe Tasche mit Reißverschluss vorne
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Schutz
Schmutzabweisend, Schlagschutz, abriebfest, wasserabweisend
Verschlussart
Doppelter Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.