Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAHL 9639 Haircut & Beard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8514501
Hersteller:
     WAHL Clipper
Herst.-Nr.:
     9639-816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
WAHL 9639 Haircut & Beard - Trimmer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
40 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Klingenschutz ¦ Aufbewahrungsbeutel ¦ Schmieröl ¦ Reinigungsbürste ¦ Schnurrbart-Trimmer ¦ Styling-Zusatz ¦ Friseurkamm ¦ Schere ¦ Aufsatz für linkes Ohr ¦ Aufsatz für rechtes Ohr ¦ Kammaufsatz (1,5 mm) ¦ Kammaufsatz (3 mm) ¦ Kammaufsatz (4,5 mm) ¦ Kammaufsatz (6 mm) ¦ Kammaufsatz (10 mm) ¦ Kammaufsatz (13 mm) ¦ Kammaufsatz (16 mm) ¦ Kammaufsatz (19 mm) ¦ Kammaufsatz (22 mm) ¦ Kammaufsatz (25 mm)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
218 g
Energieversorgung
Ladezeit
14 Std.
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Selbstschärfende Klingen
Trimmer
Bart, Haar
Schneider Breite
46 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.