Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAHL Color Pro 9649-916 Cordless Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8514062
Hersteller:
     WAHL Clipper
Herst.-Nr.:
     9649-916
EAN/GTIN:
     0043917031507
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
WAHL Color Pro 9649-916 Cordless Combo - Haarschneidemaschine - schnurlos - mit Trimmer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarschneidemaschine - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Im Bundle mit
Trimmer
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kammaufsatz (19 mm) ¦ Kammaufsatz (6 mm) ¦ Kammaufsatz (4,5 mm) ¦ Kammaufsatz (3 mm) ¦ Kammaufsatz (1,5 mm) ¦ Kammaufsatz (10 mm) ¦ Kammaufsatz (13 mm) ¦ Kammaufsatz (16 mm) ¦ Kammaufsatz (22 mm) ¦ Kammaufsatz (25 mm) ¦ Aufsatz für linkes Ohr ¦ Aufsatz für rechtes Ohr ¦ Klingenschutz ¦ Aufbewahrungsbeutel ¦ Kamm ¦ Schere ¦ Batterieladegerät ¦ Klingenöl ¦ Reinigungsbürste
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
226 g
Energieversorgung
Spannung
2.4 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Abwaschbarer Kopf
Ja
Schneider Breite
46 mm
Führungskämme Menge
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.