Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berkel Red Line 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8510707
Hersteller:
     Van Berkel International
Herst.-Nr.:
     RSVGL0100000W
EAN/GTIN:
     8055277796615
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Aus der Technologie der professionellen Aufschnittmaschinen von Berkel entsteht die Red Line, die elektrische Aufschnittmaschine für die Küche zu Hause: elegant und leicht, aber mit professionellen Eigenschaften und gefertigt aus einer speziellen Alulegierung. Das glatte Hohlschliffmesser sorgt für ein perfektes Schneidergebnis, reduziert Schneidabfälle und garantiert dünne und gleichmäßige Scheiben. Der integrierte Schleifapparat ermöglicht spielend leicht das hervorragende Schleifen des Messers und erhöht die Effizienz und Lebensdauer desselben. Die Möglichkeit zum mühelosen Entfernen von Abstreifblech, Messerschutz und Schlitten gestatten eine schnelle und gründliche Reinigung.
Berkel Red Line 300 - Schneidemaschine - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Schneidemaschine
Besonderheiten
Integrierter Messerschärfer
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung
Schnittstärke
Bis zu 14 mm
Klinge Durchmesser
30 cm
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsring
Abmessungen und Gewicht
Breite
47.5 cm
Tiefe
63.5 cm
Höhe
48 cm
Gewicht
27 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerelemente
Drehrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.046,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,13*
€ 1.465,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,40*
€ 1.440,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,74*
€ 1.353,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,04*
€ 1.301,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,17*
€ 1.244,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.