Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset C575A Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset C575A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8505175
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2927-B101
EAN/GTIN:
     4250366861531
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset C575A - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, Basisstation
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.8 cm (2.2")
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Intercom, Übertrag Telefonbuch, ECO DECT, Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP/Calling Line Identification Presentation)
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
18
Max. unterstützte Hörer
6
Beleuchtete Tastatur
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.6 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
152 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
118 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
30 Min.
Anzeige für Nachrichtenzähler
Ja
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
7 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.