Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koss UR 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8504161
Hersteller:
     Koss
Herst.-Nr.:
     145183773
EAN/GTIN:
     0021299147665
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer ohrumschließend
muschelkopfhörer
Koss UR29 - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
101 dB/mW
Impedanz
100 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Frequenzgang
18 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Faltbar
Ja
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
2.4 m
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer 3,5mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.