Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koss KPH 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8503765
Hersteller:
     Koss
Herst.-Nr.:
     145190501
EAN/GTIN:
     0021299187760
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
kopfhörer 3,5mm
muschelkopfhörer
Koss KPH7 - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - violett
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Violett
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
91 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
80 - 18000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Weitere Suchbegriffe: koss kopfhörer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.