Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8502070
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP10A-32G
EAN/GTIN:
     0760557847748
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die DrivePro Body 10 von Transcend ist der ideale Begleiter für Polizisten, Sicherheitskräfte und andere Fachleute. Die Kamera verwendet einen hochempfindlichen Bildsensor von STARVIS, ein hochwertige Objektiv sowie automatische Infrarotsensoren, die sicherstellen, dass alle wichtigen Details von Vorgängen klar aufgezeichnet werden. Die DrivePro Body 10 verfügt außerdem über eine eingebaute Batterie sowie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Stöße und ist somit optimal für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.
Transcend DrivePro 10 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 60 BpS - Wi-Fi - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
IEEE 802.11n
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Klebehalterung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Batterietyp
Lithium-Polymer - integriert
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.0
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
STARVIS Sensor
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.6 cm
Tiefe
22.8 cm
Höhe
5.83 cm
Gewicht
40 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (5-polig Micro-USB Typ B)
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 - 60 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte
32 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten
Ja
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Vorfallerkennung
G-Sensor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DP110M-32G
ab € 56,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.