Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC SL2100 Type B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8501456
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     BE116515
EAN/GTIN:
     7426791520931
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
SL2100 bringt Ihre Teammitglieder einander näher und schafft umgekehrt eine positive Kundenerfahrung, die zu Folgeaufträgen führt. Dank der VoIP-Funktionen zielt die SL2100 als moderne Unified Communications (UC) Lösung eher auf kleinere Unternehmen mit akutem Interesse an UC Lösungen. SL2100 kann aber auch als Basis-TDM-Lösung mit zukunftssicherem Upgrade-Potenzial auf VoIP und UC verwendet werden. Darüber hinaus bietet die SL2100 heute schon Einsparungen und Funktionalität, diese gehen häufig über mögliche Alternativen, wie gehostete Lösungen, hinaus. Ihr Unternehmen kann sich keine Ausfallzeiten leisten und dies gilt auch für Ihre Kommunikation. SL2100 bietet eine zuverlässige, stets betriebsbereite Lösung, benötigt weniger Hardware, weniger Lizenzen und weniger Wartung.
NEC SL2100 Type B - Digitaltelefon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
860 g
Produkttyp
Digitaltelefon
Kompatible Plattformen
NEC SL2100
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-11
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Hörgerät-kompatibel
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.1 cm
Tiefe
13.6 cm
Höhe
18.1 cm
Gewicht
860 g
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, stumm, Warteschleifenmusik, Do Not Disturb (DND)
Position des Wählers
Telefon
Klingelzeichen
8
Anz. programmierbare Tasten
12
Anrufservices
Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.