Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Freisprecheinrichtung
>
Artikel
EPOS EXPAND SP 30
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8496966
Hersteller:
EPOS
Herst.-Nr.:
1000223
EAN/GTIN:
5714708000242
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Mobiles, kabelloses Bluetooth -Speakerphone mit perfekter Audio-Performance. Unterstützt Einzel- bis mittelgroße Telefonkonferenzen mit bis zu 8 Personen. UC-optimiert. Ohne Bluetooth USB-Dongle.
EPOS EXPAND SP 30 - Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos - Schwarz, Silber - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
314 g
Farbe
Schwarz, Silber
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP
Max. Betriebsabstand
25 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
Plug and Play, EN 300.330, Directive 2011/65/EU, EN 50581, EN 62479:2010, Directive 2014/53/EU, EN 62368-1:2014, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 50663:2017, EN 301 489-17 V3.2.0
Kabeldetails
USB-C Kabel ¦ USB-C auf USB-A Adapter
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Stromversorgung
Ladezeit
3.33 Stunde(n)
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Device ID Profile (DIP)
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Soundeffekte
EPOS Voice
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus, Sprachassistent, Microsoft Teams-Taste
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
5 cm
Transporttiefe
14.7 cm
Transporthöhe
13.7 cm
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Richtwinkel
360°
Frequenzgang
150 - 7500 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
,
Konferenzkamera
,
Desktop Audio Konferenzsysteme
,
Konferenztelefon
,
Telefonkonferenzsystem
,
USB-Konferenzlösung
,
Kopfhörer
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
Videokonferenzsystem
,
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 117,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS EXPAND Capture 5
EPOS
1000895
€ 351,25*
Ähnlich
EPOS Speakerphone Erweiterungsmikrofon EXPAND 80 Mic
EPOS
1000229
€ 144,39*
Ähnlich
EPOS Speakerphone EXPAND 40
EPOS
1000661
€ 192,52*
Ähnlich
EPOS Speakerphone EXPAND 40 +
EPOS
1000662
€ 221,41*
Ähnlich
EPOS Speakerphone EXPAND 40T
EPOS
1000937
€ 207,65*
Ähnlich
EPOS Speakerphone EXPAND 80
EPOS
1000202
€ 342,82*
Ähnlich
EPOS Speakerphone EXPAND 80T
EPOS
1000203
€ 330,66*
Ähnlich
EPOS Speakerphone EXPAND SP 20 ML
EPOS
1000226
€ 79,32*
Ähnlich
EPOS Speakerphone EXPAND SP 30 +
EPOS
1000224
€ 112,50*
Ähnlich
EPOS Speakerphone EXPAND SP 30T
EPOS
1000225
€ 125,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.