Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8491596
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22512
EAN/GTIN:
     8809298885618
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang AF - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 - Nikon F
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
474 g
Länge
9.31 cm
Durchmesser
9.05 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
14 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, wetterfest, HR-Objektiv (High Refractivity), Schrittmotor
Vergrößerung
0.15
Max. Sichtwinkel
116.6 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Nikon F
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Blendenlamellen
7
Für
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Objektivkonstruktion
10 Gruppen / 15 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 637,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,57*
€ 775,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,70*
€ 774,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,63*
€ 774,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,76*
€ 766,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,39*
€ 758,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.