Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE NT-USB Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8485673
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     400400025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Das NT-USB Mini ist ein kompaktes, einfach zu bedienendes Desktop-USB-Mikrofon, das die Klangqualität von RØDEs Weltklasse-Studiomikrofonen bietet. Es wurde entwickelt, um kristallklare, professionell klingende Audiosignale direkt an einen Computer oder ein Tablet zu übertragen. Es ist das perfekte Mikrofon für Gamer, Podcaster, Musiker, Streamer, Geschäftsleute und Content Creators, die in voller Auflösung gehört werden wollen. Das NT-USB Mini verfügt über einen Kopfhörerverstärker in Studioqualität und einen hochwertigen 3,5-mm-Kopfhörerausgang mit präzisem Lautstärkeregler, so dass Sie Ihr Audiomaterial problemlos überwachen können. Außerdem gibt es einen zuschaltbaren Zero-Latency-Monitoring-Modus, um störende Echos bei der Aufnahme von Gesang oder Instrumenten zu eliminieren. Es ist unglaublich einfach einzurichten und zu verwenden, mit einfachen Bedienelementen, einem eingebauten Pop-Filter und einem USB-Ausgang, der nahtlos mit Computern oder Tablets zusammenarbeitet, ohne dass Treiber oder Software benötigt werden.
RØDE NT-USB Mini - Mikrofon - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.45 cm
Tiefe
4.39 cm
Gewicht
585 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Zusätzliche Funktionen
Verstärker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Gesang, Sprache, Rundfunk
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer, Gewindeadapter
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Schalldruck
121 dBA
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.