Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom MagentaTV Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8480912
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40899565
EAN/GTIN:
     4025125538524
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
hdmi stick
Telekom MagentaTV Stick - AV-Player - 4K UHD (2160p) - HDR - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.2 cm
Tiefe
7.75 cm
Höhe
3.15 cm
Gewicht
66.5 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
AV-Player
Funktionen
Timeshift-Funktion
Schnittstellen
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung
Funktionalität
Internet-Videowiedergabe
OS im Lieferumfang
Android TV 9
Prozessor
Installierte Anzahl
1
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Video
Unterstützte Auflösungen
3840 x 2160
Auflösung
4K UHD (2160p)
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Digital Audio
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
MagentaTV
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.