Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Lavalier GO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8478810
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     400600025
EAN/GTIN:
     0698813006403
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
RØDE Lavalier GO - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
2.4 cm
Produkttyp
Mikrofon
Durchmesser
0.5 cm
Empfohlene Verwendung
Rundfunk
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Mikrofonclip, Popschutz
Kabeldetails
Mikrofonkabel - Kevlar verstärkt
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Formfaktor
Lavaliermikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-35 dB
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - Ausgabe-Impedanz 3 kOhm
Verhältnis von Signal zu Geräusch
67 dB
Verhältnis Signal zu Rauschen
27 dB
Dynamischer Bereich
83 dB
Max. Schalldruck
110 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.