Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose FreeSpace FS FS2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8475611
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     841153-0210
EAN/GTIN:
     0017817817004
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Der FS2P Lautsprecher für die abgehängte Montage verfügt über einen 2,25 Zoll-Fullrange-Woofer. Der Frequenzbereich beginnt bei 85 Hz, und der FS2P kann bei 16 Ohm und 70/100 V betrieben werden. Durch das elegante Gehäuse und die Montage mit Einpunktaufhängung eignet er sich für abgehängte Decken, geneigte Decken und andere Bauweisen, in denen eine abgehängte Montage der Lautsprecher zu bevorzugen ist.
Bose FreeSpace FS FS2P - Lautsprecher - für PA-System - 16 Watt - weiß, RAL 9003
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, RAL 9003
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Aufhängeseil (4,5 m), 8 Kabelbinder, 2 Eingangspanel-Abdeckungen, 2 Sicherheitskabelbefestigungen
Kennzeichnung
NFPA 70, RoHS, CSA C22.1, NFPA 72, UL 1480, IEC 60268-5
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
84 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Empfohlene Aufstellung
Aufhängung
Frequenzgang
85 - 19000 Hz
Nennimpedanz
16 Ohm
Integrierter Transformator
70V/100V- oder 16 Ohm-Betrieb
Abdeckungen
180°
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
102 dB
Frequenzgang (-3 dB)
95 - 18000 Hz
Dauerstrom
16 Watt
Spitzenleistung
64 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 57 mm (2.25")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.06 kg
Maße und Gewicht
Breite
14.9 cm
Tiefe
18.3 cm
Höhe
14.9 cm
Gewicht
1.47 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 315,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,97*
€ 376,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.