Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EQ211DA0EU HE213ABS1+EM645CSB5E+HZ532000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EQ211DA0EU HE213ABS1+EM645CSB5E+HZ532000
Artikel-Nr.:
     C1006-8472830
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EQ211DA0EU
EAN/GTIN:
     4242003852293
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
Induktionsherd
Siemens EQ211DA0EU - HE213ABS1+EM645CSB5E+HZ532000 - Ofen mit Kochmulde - eingebaut - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Ofen mit Kochmulde - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
71 Liter
Hersteller
Siemens
Modell
EQ211DA0EU
Herdgröße
Groß
Set-Details
Ofen - Electric - 11400 W - 59.4 cm x 54.8 cm x 59.5 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 55 cm x 60 cm (BxLxH) ¦ Kochmulde - 4 Elemente - Electric - 6900 W - 58.3 cm x 51.3 cm x 5.5 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 49 cm x 5.5 cm (BxLxH)
Oberflächenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Rahmendesign Kochfläche
Edelstahl
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Lüfterkühlsystem, coolGlass-Tür, 4 Restwärmeanzeigen, Sperrfunktion (Kochfläche), Sicherheitsabschaltung (Herdplatte)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kombirost ¦ 2 x Universalpfanne
Kennzeichnung
VDE, AENOR, Directive 2010/30/EC, Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU, EN 60350-2
Abmessungen und Gewicht
Maße im Detail
Tiefe mit geöffneter Tür:
Hohlraummaße
48 cm x 41.5 cm x 35.7 cm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
2 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 2200/3700 W - 190 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1400/2200 W - 145 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1800/3100 W - 180 mm
Kochfeldtyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Anz. Leistungsstufen
17
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich (Kochfeld), mechanisch (Ofen)
Touch-Bedienung
Ja
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad, Slider
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Email
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - 71 Liter - Klasse A
Anzahl der Garstufen des Geräts
5
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
95.3
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.97 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus mit Lüfter)
0.81 kWh
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktionsherd siemens, induktionsherd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 885,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,96*
€ 1.258,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,77*
€ 1.240,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,34*
€ 1.170,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,89*
€ 1.122,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,26*
€ 1.053,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.