Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Styline TKA8A681


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
TKA8A681, Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-8472109
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TKA8A681
EAN/GTIN:
     4242005216369
Suchbegriffe:
Bosch Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Bosch Styline TKA8A681 - Kaffeemaschine - 12 Tassen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
12
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.1 Liter
Kennzeichnung
VDE
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Isolierte Karaffe
Ja
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
3.298 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1100 W
Kabellänge
1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufbewahrung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
30.2 cm
Tiefe (Versand)
31.2 cm
Höhe (Versand)
39 cm
Gewicht (Versand)
4.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Ja
Spülkontrolle
Ja
Programmierbar
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Braupause
Ja
Steuerelemente
Drucktaster
Karaffe
Isolierte Karaffe
Ja
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Rostfreier Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.