Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN ARA 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ARA 20 TV-Antenne
Kathrein ARA 20 TV-Antenne
Artikel-Nr.:
     C1006-8472070
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     210116
EAN/GTIN:
     4021121034954
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
LMK Antenne
Radio-Antenne
KATHREIN ARA 20 - Antenne - Dipol - Radio - 5 dBi, -3 dBi - Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dipol
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Mast
Antenne
Kompatibilität
AM, FM
Funktionen
2 Elemente
Frequenzbereich
87.5 - 108 MHz, 0.15 - 26.1 MHz
Antennengewinn
5 dBi, -3 dBi
Antennenlänge
2.6 m
Windlast
60 N
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
166.5 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
2.3 kg
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.