Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ANT 1639


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8471676
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
FM Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Höchste Design- und Empfangsansprüche erfüllt die Ultra-HD-Antenne "Skulptur". Die ästhetische Antenne überzeugt mit einer hervorragenden Empfangstechnik für 4K-Übertragung und OLED-TV.
Thomson ANT 1639 - Antenne - sehr flach - HDTV, Radio - Wandmontage möglich, auf Bodenstativ montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Sehr flach
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
HDTV, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, auf Bodenstativ montierbar
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 2.5 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Antenne
Kompatibilität
FM, DVB-T, DVB-T2
Funktionen
LTE-Filter, Performance 55, Design Sculpture
Frequenzbereich
470 - 790 Mhz
Geleisteter Anschluss
Art
USB (nur Stromversorgung)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.