| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8471674 Herst.-Nr.: 00132191 EAN/GTIN: 4047443417152 |
| |
|
| | |
| Form, Farbe und Material gehen bei dieser aktiven HD-Antenne eine Symbiose aus Design und innovativer Technologie ein. Die platzsparende Antenne überzeugt mit einer hervorragenden Empfangstechnik für 8K-Übertragung und OLED-TV. Thomson ANT1439 - Antenne - HDTV - innen Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Grau, Schwarz | | Produkttyp | Antenne - aktiv | | Bestimmt für | HDTV | | Platzierung / Montage der Antenne | Innen | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Antennenkabel - 2.5 m | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung | Antenne | Kompatibilität | DAB, DAB+, DVB-T, DVB-T2 | | Funktionen | LED-Betriebsanzeige, LTE-Filter, Performance 35 | | Scheinwiderstand | 75 Ohm | | Frequenzbereich | 470 - 790 Mhz | Geleisteter Anschluss | Art | USB (nur Stromversorgung) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |