Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington AC8605 Advanced Colour Protect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8471626
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     45633560100
EAN/GTIN:
     4008496975655
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Der Advanced Colour Protect Ionen Haartrockner mit AC-Motor AC8605 reduziert die Temperatur für ein schonendes Trocknen von gefärbtem Haar. Hier veranlasst ein Farbschutz-Hitzesensor, der ein- und ausgeschaltet werden kann, dass die Temperatur auf 85 °C reduziert wird. Der Haartrockner ist zusätzlich mit einem hochwertigen Ring ausgestattet, der mit Shea Öl und UV-Filtern angereichert ist, und für weiches, geschmeidiges und gesund aussehendes Haar sorgt. Der langlebige und mit 2300 Watt besonders leistungsstarke AC-Motor trocknet die Haare in professioneller Geschwindigkeit und gibt ihnen ein glanzvolles Finish. Dazu leistet auch der integrierte Ionen-Generator einen großen Beitrag. Er verfügt über 90 % mehr Ionen und reduziert so die statische Aufladung des Haars für einen unvergleichbaren Glanz. Während des Stylings kann zwischen 3 Heiz- und 2 Gebläsestufen sowie einer Kaltstufe zum Fixieren des Haarstylings gewählt werden. Wer sein gefärbtes Haar besonders schnell trocknen möchte, greift zur 11 mm Stylingdüse - für ein präzises Styling ist hingegen die 7 mm Düse ideal geeignet. Extra voluminöse Looks kreiert der im Lieferumfang enthaltene Diffusor.
Remington AC8605 Advanced Colour Protect - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Garantiedetails
6 Jahre mit Produktregistrierung
Energieversorgung
Stromverbrauch
2300 W
Kabel
3 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
30.7 cm
Tiefe (Versand)
11.5 cm
Höhe (Versand)
24 cm
Gewicht (Versand)
1.248 kg
Haarpflege
Besonderheiten
Hängender Ring, heiß/kalt Wärmeregler, entfernbarer Luftfilter
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor, Styling-Düse, Düse für konzentrierten Luftstrom (11 mm), Düse für konzentrierten Luftstrom (7 mm)
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Motortyp
AC
Ionen-Generator
Ja
Weitere Suchbegriffe: remington föhn, föhn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,2148
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.