| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8471461 Herst.-Nr.: ES-RW33 EAN/GTIN: 5025232896769 |
| |
|
| | |
| Der Nass/Trocken-Rasierer ES-RW33 mit dem 2-fach-Schersystem, einem in 8 Richtungen flexiblen Scherkopf und feinstpolierten 30° Klingen sorgt für eine schnelle und einfache Rasur. Panasonic ES-RW33 - Rasierer - schnurlos Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rasierer - schnurlos | | Kategorie | Haarentfernung | | Nutzung | Trocken, nass | Verschiedenes | Kabellose Betriebsdauer | 21 min | | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Aufbewahrungsbeutel ¦ Ladestation | Abmessungen und Gewicht | Breite | 5.7 cm | | Tiefe | 4.2 cm | | Höhe | 15.6 cm | | Gewicht | 0.16 kg | Energieversorgung | Ladezeit | 8 Std. | | Spannung | 220 - 240 V | | Stromquelle | Batterie | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Indikatoren | Lädt | Rasierer, Trimmer und Epilierer | Besonderheiten | Ergonomisches Design | | Trimmer | Schnauzbart | | Rasierkopftyp | Schwenkbarer Kopf | | Pop-up Trimmer | Ja | | Rasierer Typ | Folie | | Abwaschbarer Kopf | Ja | | Klingenanz. | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkurasierer, Elektro Rasierer, Elektrorasierer, Netzrasierer, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, panasonic gelbatterie, bleigel akku |
| | |
| |