Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington Ceramic Glide 230 S3700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8471409
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     S3700
EAN/GTIN:
     4008496975815
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Der Ceramic Glide 230 Haarglätter S3700 verleiht den Haaren einen wunderschönen glatten, seidigen Look, dank der extrem hochwertigen Keramik-Titanium-Turmalinbeschichtung. Diese trägt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung, einem saften Gleiten durch das Haar und einer geringen statischen Aufladung bei. Schmale, 110 mm lange und federnd gelagerte Stylingplatten sorgen für einen gleichmäßigen Druck auf das Haar und das Hochleistungs-Heizelement für eine Aufheizzeit von nur 15 Sekunden sowie einen superschnellen Hitzeaufbau. Ein digitales Display mit 8 Temperatureinstellungen von 150-230 °C, wählbar über einen drehbaren Temperaturregler sowie eine automatische Sicherheitsabschaltung runden die Funktionen des Ceramic Glide 230 Haarglätters S3700 ab.
Remington Ceramic Glide 230 S3700 - Haarglätter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarglätter
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Garantiedetails
4 Jahre, wenn innerhalb von 28 Tagen registriert
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Hitzebeständiger Beutel
Energieversorgung
Stromverbrauch
46 W
Spannung
120 / 240 V / 50/60 Hz
Kabel
Schwenken
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
33.3 cm
Tiefe (Versand)
6.8 cm
Höhe (Versand)
13.4 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungen
60 Minuten bis zum automatischen Abschalten
Heizzeit
0.25 Minuten
Haarpflege
Technologie
Keramik, Turmalin-ionisch
Hitzeeinstellungen Anz.
8
Max. Temperatur
230 °C
Styler-Funktionen
Glättung
Verschließfunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: glätteisen remington, glätteisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,21*
€ 32,3799
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,40*
€ 31,416
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.