Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADLER AD 443


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8471157
Hersteller:
     ADLER
Herst.-Nr.:
     AD 443
EAN/GTIN:
     5901436590309
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Adler AD 443 - Kaffeemühle - 150 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kaffeemühle
Fassungsvermögen
0.07 kg
Verschiedenes
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Edelstahlklinge
Verpackungstyp
Geschenkpackung
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
150 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
12 cm
Tiefe (Versand)
10.5 cm
Höhe (Versand)
20 cm
Gewicht (Versand)
0.78 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerelemente
Drucktaster
Elektrische Gewürz- und Kaffeemühlen
Geeignet für
Kaffeebohnen
Schleifmaschine Typ
Klinge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.