Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADLER AD 301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8471147
Hersteller:
     ADLER
Herst.-Nr.:
     AD 301
EAN/GTIN:
     5901436590279
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Toastautomat
Toaster
Ein praktischer Sandwichmaker mit der Leistung von 700 Watt. Es ist möglich, zwei Sandwiche gleichzeitig zu zubereiten, die danach in vier dreieckige Scheiben geteilt werden. Eine spezielle Antihaft-Beschichtung der Platten macht die Reinigung des Geräts sehr einfach. Thermostat signalisiert eine ausreichende Erhitzung der Platten und sorgt für eine entsprechende Temperatur während der ganzen Backzeit. Alle Sandwiche werden knusprig und köstlich golden. Sandwichmaker kann in vertikaler Position aufbewahrt werden, um Platz zu sparen.
Adler AD 301 - Sandwichmaker - 750 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sandwichmaker
Gehäusematerial
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Sandwiches Kapazität
2
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Verschluss-Clip, Cool Touch Gehäuse
Verpackungstyp
Geschenkpackung
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
750 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23.7 cm
Tiefe (Versand)
9.7 cm
Höhe (Versand)
22.1 cm
Gewicht (Versand)
1.15 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Bereit zum Kochen Anzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.