Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADLER AD 2104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8470509
Hersteller:
     ADLER
Herst.-Nr.:
     AD 2104
EAN/GTIN:
     5908256832527
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Adler AD 2104 - Haarglätter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarglätter
Kategorie
Schönheit
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.38 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
50 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Kabel
Schwenken
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
6.5 cm
Tiefe (Versand)
7 cm
Höhe (Versand)
37 cm
Gewicht (Versand)
0.58 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Starten
Steuerelemente
Slider
Haarpflege
Besonderheiten
Hängender Ring
Styler-Funktionen
Glättung, Locken
Platte Breite
32 mm
Platte Material
Aluminium
Fass Beschichtung
Keramik
Stabdurchmesser
32 mm
Weitere Suchbegriffe: glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.