Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whirlpool PACB212HP Klimaanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8468654
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     PACB212HP
EAN/GTIN:
     8003437237744
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobiles klimagerät eek a
Whirlpool PACB212HP - Klimaanlage - Mobil - 2.6 EER - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Heizung, Entfeuchtung
Filtertyp
HEPA-Filter
Luftmenge
380 m3/h
Kühlmittel
R290
Heizkapazität
3 kW
Kühlkapazität
12000 BTU/h 3.5 kW
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fensterabluft-Kit, Fernbedienung
Kennzeichnung
Directive 626/2011/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.8 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
74.4 cm
Gewicht
35 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
- 39.5 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
8.2 A
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6
Leistungszahl (COP)
2.8
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
51.3 cm
Tiefe (Versand)
46.3 cm
Höhe (Versand)
89 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
64 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 1.4 kWh ¦ Heizung - Klasse A+ - 1150 W - 1.1 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,08*
€ 501,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,50*
€ 500,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,13*
€ 484,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,98*
€ 464,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,21*
€ 416,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.