Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KM 6030 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8468407
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660300
EAN/GTIN:
     4004470603002
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
Bomann KM 6030 CB - Mixer - 5 Liter - 1.1 kW - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Mixer
Kapazität
5 Liter
Fassungsvermögen
3 kg
Rutschfeste Füße
Ja
Schüssel Material
Stahl
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Spritzschutz
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Knethaken, Edelstahl-Schneebesen, Knethaken aus gegossenem Aluminium
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3.85 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.1 kW
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Geschwindigkeitseinstellungen
Variabel
Steuerelemente
Drehrad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.