Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESTAR PROFIRAPID 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8467686
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5109850-0
EAN/GTIN:
     4024035985008
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Die TELESTAR PROFIRAPID 85 ist dank der für die Herstellung verwendeten Rohstoffe eine extrem robuste und haltbare Satellitenantenne. Die in verschiedenen Farbvarianten lieferbare Satellitenantenne wird mit einem Universal Single LNB im Wetterschutzgehäuse bestückt und ist für den Einteilnehmer-Empfang vorgesehen.
TELESTAR PROFIRAPID 85 - Antenne - Parabolantenne - Satellit - außen, Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
85 cm
Höhe
85 cm
Farbe
Beige
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Mast
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Antenne
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
85 cm
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.