Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESTAR DIGIFLAT 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8467683
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5109470
EAN/GTIN:
     4024035094700
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Unter dem Namen DIGIFLAT präsentiert TELESTAR eine DVB-S Flachantennenserie der Marke mit dem Löwen. Neben der kompakten Bauart und den guten Empfangswerten spricht für die DIGIFLAT vor allem die Möglichkeit einer (fast) unsichtbaren Installation. Je nach Variante eignet sich die Antenne zur Versorgung eines (DIGIFLAT 1), zweier (DIGIFLAT 2) oder gar vier Teilnehmer (DIGIFLAT 4) mit DVB-S Signalen in bester HD Qualität einer Orbitalposition (z.B. Astra 19.2, Hotbird, Eutelsat). Darüber hinaus ist die DIGIFLAT schnell und einfach zu montieren, verfügt über umfangreiches Zubehör (Mast- und Wandhalter, Fensterhalterung, Kompass und Montagewerkzeug) und kann neben der stationären Nutzung auch im Campingbereich eingesetzt werden.
TELESTAR DIGIFLAT 1 - Antenne - flach - HDTV - Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, Fenster, Standfußmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Flach
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
HDTV
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, Fenster, Standfußmontage
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stangenbefestigung, Wandmontage, Fenstermontage, Sockelmontage, Werkzeugsatz, Schrauben
Antenne
Kompatibilität
DVB-S
Montagekit
Mitgeliefert
Frequenzbereich
950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz, 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz
Antennenverstärkung
33.7dB
Geleisteter Anschluss
Art
Antenne
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.