Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESTAR ALURAPID 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8467680
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5109450-AG
EAN/GTIN:
     4024035945019
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Die TELESTAR ALURAPID 45 ist eine Offset-Parabolantenne. Dank ihrer besonderen Form ist die Empfangsleistung der ALURAPID 45 mit herkömmlichen Spiegeln mit etwa 55-60 cm Durchmesser vergleichbar. Der Satellitenspiegel wird mit vormontierter Schnellmontagemasthalterung, einer AZ/EL Halterung aus einem Stuck sowie einer LNB-Halterung aus Zink-Druckguss geliefert. Der Spiegel lässt sich mit allen gängigen Single und Twin LNBs mit einem Feeddurchmesser von 40 mm verwenden.
TELESTAR ALURAPID 45 - Antenne - Parabolantenne - außen, Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
45 cm
Farbe
Slate Gray
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Pulverbeschichtetes Aluminium
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Mast
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.