Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESTAR ANTENNA 3 LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8467669
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5102225
EAN/GTIN:
     4024035022253
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Die TELESTAR ANTENNA 3 LTE eignet sich ideal zum Empfang digital-terrestrischer TV-Programme des neuen DVB-T2 Standards sowie analoger UKW Radioprogramme. Die aktive Antenne verfügt über eine hohe Verstärkung bei geringem Rauschmaß, zusätzlich sorgt ein integrierter LTE-Filter für eine verbesserte Empfangsleistung. Die ANTENNA 3 LTE kann sowohl als Außen- als auch als Innenantenne verwendet werden, die Stromversorgung erfolgt wahlweise über die Speisespannung des Receivers oder über ein externes Netzteil.
TELESTAR ANTENNA 3 LTE - Antenne - flach - HDTV, Radio - außen, Mast, innen, für Standfußmontage geeignet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Flach
Breite
11 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
20.3 cm
Gewicht
538 g
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
HDTV, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Mast, innen, für Standfußmontage geeignet
Antenne
Kompatibilität
UHF, VHF, DVB-T, DVB-T2
Funktionen
LTE-Filter
Scheinwiderstand
75 Ohm
Frequenzbereich
87.5 - 230 Mhz, 470 - 862 MHz
Antennenverstärkung
30dB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
610 g
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.