Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESTAR ANTENNA 7 LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8467668
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5102224
EAN/GTIN:
     4024035022246
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Die ANTENNA 7 LTE ist eine aktive DVB-T Antenne zum Empfang digital-terrestrischer TV- und Radioprogramme. Die ultraflache ANTENNA 7 LTE kann sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden, die Verstärkung liegt je nach Empfang zwischen 32 und 35 dB, dank des integrierten LTE Filters werden störende GSM Signale (insbesondere 3G und 4G Signale) blockiert, dies führt zu einem stabileren und besseren Empfang. Die ANTENNA 7 LTE ist sowohl in schwarzer als auch weißer Klavierlackoptik lieferbar.
TELESTAR ANTENNA 7 LTE - Antenne - ultraflach - HDTV, Radio - für Standfußmontage geeignet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Ultraflach
Breite
11.5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
222 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
HDTV, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Für Standfußmontage geeignet
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 6 V
Antenne
Kompatibilität
UHF, VHF, DAB+, DVB-T, DVB-T2
Funktionen
LTE-Filter, horizontale/vertikale Polarisierung
Frequenzbereich
470 - 790 Mhz, 47 - 230 MHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
22.5 cm
Transportgewicht
300 g
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.