Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESTAR ANTENNA 10 LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8467664
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5102220
EAN/GTIN:
     4024035022208
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
FM Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Die TELESTAR ANTENNA 10 LTE ist eine aktive Außenantenne und eignet sich zum Empfang digital-terrestrisch (DVB-T, DVB-T HD und DVB-T2) verbreiteter TV- und Radioprogramme. Die Antenne leistet eine Verstärkung von maximal 51dB und kann sowohl per Netzteil (im Lieferumfang enthalten) als auch per 5V Speisespannung über den angeschlossenen Receiver mit Strom versorgt werden. Das Gehäuse der ANTENNA 10 LTE ist komplett aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff gefertigt, das Empfangsteil ist drehbar auf dem Halter angebracht, sodass man dieses zur Empfangsoptimierung ausrichten kann. Der integrierte LTE Filter hält mögliche Störsignale (z.B. DECT, LTE oder GSM Signale) fern und sorgt unterstützend für besten TV-Empfang.
TELESTAR ANTENNA 10 LTE - Antenne - HDTV, Radio - außen, Wandmontage möglich, Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.5 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
1.6 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne - aktiv
Produktmaterial
UV-beständiger Kunststoff
Bestimmt für
HDTV, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Mast
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Stromversorgungseinheit, Wandmontageklammer
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Antenne
Kompatibilität
FM, UHF, VHF, DVB-T, DVB-T2
Montagekit
Mitgeliefert
Funktionen
LTE-Filter
Frequenzbereich
470 - 790 Mhz, 87.5 - 230 Mhz
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.