Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESTAR ANTENNA 9 LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8467663
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5102219
EAN/GTIN:
     4024035022192
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
LTE Filter
Die TELESTAR ANTENNA 9 LTE ist eine aktive DVB-T Innenantenne und eignet sich zum Empfang digital-terrestrisch ausgestrahlter TV- und Radioprogramme unterschiedlicher Standards (DVB-T, DVB-T HD und DVB-T2). Die ANTENNA 9 LTE leistet eine Verstärkung von max. 45 dB. Dank des integrierten LTE Filters werden störende LTE, GSM und DECT-Signale unterdrückt, um einen bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.
TELESTAR ANTENNA 9 LTE - Antenne - HDTV, Radio - innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
222 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
HDTV, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Antenne
Kompatibilität
FM, UHF, VHF, DVB-T, DVB-T2
Funktionen
LTE-Filter
Scheinwiderstand
75 Ohm
Frequenzbereich
470 - 790 Mhz, 87.5 - 230 Mhz, 87.5 - 108 MHz
Antennenverstärkung
45dB
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.