Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8467573
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CA1000
EAN/GTIN:
     4052792054156
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
FM Zimmerantenne
Radio
Die hochwertige Dipolantenne ist die perfekte Ergänzung für Ihre Stereo-Anlage oder Ihren Fernseher. Durch den an 75 Ohm angepassten Koax-Stecker bietet die Antenne beste Empfangsleistung in dem gesamten FM/AM/VHF-Bereich. Das transparente Kabel ist flexibel und wird an der Wand oder an einem Schrank befestigt.
LogiLink - Antenne - Dipol - Radio - Wandmontage möglich, innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dipol
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, innen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 1.8 m
Antenne
Kompatibilität
AM, FM, VHF
Scheinwiderstand
75 Ohm
Antennenlänge
1.8 m
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - IEC-Anschluss (weiblich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.