Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XP Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8458584
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22782
EAN/GTIN:
     8809298885823
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang XP - Weitwinkelobjektiv - 10 mm - f/3.5 - Nikon F
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
731 g
Länge
9.81 cm
Durchmesser
9.5 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung
F/3.5
Brennweite
10 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity)
Vergrößerung
0.07
Max. Sichtwinkel
130 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Nikon F
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Blendenlamellen
7
Für
Digital-SRL
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
26 cm
Objektivkonstruktion
11 Gruppen / 18 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.036,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,46*
€ 1.375,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,27*
€ 1.367,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,90*
€ 1.321,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,85*
€ 1.277,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,72*
€ 1.233,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.