Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington HC450 Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8454310
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     43250560710
EAN/GTIN:
     5038061101096
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Nehmen Sie Ihr Styling ganz einfach selbst zu Hause in die Hand - mit dem Stylist Haarschneider Classic Edition. Ob sie die Seiten kürzen, ein perfektes Fading erzeugen wollen oder Ihre Koteletten trimmen möchten, dieser Haarschneider wird Ihnen dabei helfen, Ihren individuellen Style zu kreieren. Mit dem modernen Design mit Chromapplikationen und dem rutschfesten Griff sieht der Stylist Haarschneider nicht nur hochwertig aus, sondern liefert auch professionelle Ergebnisse. Die Edelstahlklingen liefern eine hohe Schneidleistung und gewährleisten ein komfortables Trimmen der Haare. Die selbstschärfenden Klingen garantieren mit jedem Schnitt Präzision, ohne stumpf zu werden. Mit 8 austauschbaren Zubehörteilen können Sie Haarlängen von 3-25 mm schneiden. Es gibt einen Klingeneinstellhebel für ein exaktes Einstellen der Schneidklinge. Mit der Möglichkeit der kabellosen Verwendung mit einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten haben Sie auch unterwegs genug Zeit, um mit dem Stylist Haarschneider Classic Edition Ihren Style zu kreieren.
Remington HC450 - Classic - Haarschneidemaschine - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarschneidemaschine - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Garantiedetails
4 Jahre mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
30 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel ¦ Schere ¦ Kamm ¦ Nackenwedel ¦ Tasche
Energieversorgung
Ladezeit
2 Std.
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
25 cm
Tiefe (Versand)
8.8 cm
Höhe (Versand)
20.5 cm
Gewicht (Versand)
870 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Lädt
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Selbstschärfende Klingen
Längeneinstellungen
1.5-25 mm, 0.5-0.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.