Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann SM 6028 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8454266
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660281
EAN/GTIN:
     4004470602814
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
pürierstab bomann
Bomann SM 6028 CB - Handmixer - 800 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Handmixer
Verschiedenes
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Edelstahlklinge
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.77 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: mixstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.