Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XP Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8453969
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22956
EAN/GTIN:
     8809298886172
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang XP - Objektiv - 50 mm - f/1.2 - Canon EF
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.2 kg
Länge
11.74 cm
Durchmesser
9.3 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.2
Brennweite
50 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
86 mm
Merkmale
Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity)
Vergrößerung
0.17
Max. Sichtwinkel
46.6 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Canon EF
Blendenlamellen
9
Für
Digital-SRL
Mindestöffnung
F/16
Min. Fokussierungsabstand
45 cm
Objektivkonstruktion
8 Gruppen / 11 Elemente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 587,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,27*
€ 783,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,95*
€ 766,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,27*
€ 747,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,25*
€ 730,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,16*
€ 698,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.