Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington Graphite Series G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8453143
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     43247560100
EAN/GTIN:
     5038061100877
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Mit dem G4 können Sie ein Styling von Kopf bis Fuß mit nur einem Gerät genießen. Sie können eine Vielzahl an personalisierten Looks kreieren: Sie können zum Beispiel Ihr Körperhaar trimmen, Ihren Bart formen oder definierte Bartkonturen schneiden. Die Graphitbeschichtung der Klingen ermöglicht ein sanftes Gleiten auf der Haut, um Ihnen ein angenehmes Styling zu ermöglichen. Sie können sauber rasieren, ohne dass Ihre Haut darunter leidet - Grooming ist so einfach! Die selbstschärfenden Klingen liefern Ihnen ein präzises, sauberes Ergebnis. Der G4 kann sowohl im Netz- als auch im Akkubetrieb verwendet werden und hat eine Akkulaufzeit von 60 Minuten. So wird Ihnen die Möglichkeit geboten, sich überall zu stylen. Seien Sie ganz Sie selbst, es war niemals einfacher.
Remington Graphite Series G4 - Trimmer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Garantiedetails
4 Jahre, wenn innerhalb von 28 Tagen registriert
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Hochwertige Aufbewahrungstasche ¦ Kammaufsatz (2 - 20 mm) ¦ Nasen- und Ohrenhaarschneider ¦ Präzisionshaarschneider ¦ Netzteil ¦ Kammaufsatz (1,5 mm) ¦ Kammaufsatz (3 mm) ¦ Mini-Rasierer
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.7 cm
Höhe
16.54 cm
Energieversorgung
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Lädt
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Abwaschbarer Kopf
Ja
Schneider Breite
30 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,09*
€ 47,7071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,5766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,5294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.