Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FT 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8450755
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     79511
EAN/GTIN:
     4211125795115
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Mit dem kontaktlosen Thermometer FT 95 haben Sie Ihre Temperatur immer im Blick. Über Bluetooth können Sie Ihre Werte sowohl in den Beurer HealthManager als auch in die Beurer BabyCare App übertragen - so sehen Sie all Ihre Ergebnisse übersichtlich in einer Anwendung.
Beurer FT 95 - Thermometer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermometer
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Thermometermesstyp
Kontaktfrei
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbox ¦ AAA-Batterie x 2
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.74 cm
Tiefe
4.15 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
73.4 g
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
2
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
60 Resultate-Speicher
Indikatoren
Zeit, Datum, niedriger Batteriestand, Fieber
Smartphone-kompatibel
Ja
Medizinprodukt
Messbereich
Stirn 34 - 42,2 °C, Objekt 0 - 80 °C
Internet der Dinge (IoT)
Unterstützte Hostgeräteplattform
iOS, Android
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Kompatible Anwendung
Beurer BabyCare
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.