Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Professional USB Condenser Microphone Set for Podcasting and Gaming


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8443580
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66300
EAN/GTIN:
     4043619663002
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Dieses professionelle USB Kondensator Mikrofon von Delock kann für hochwertige Sprach- und Gesangsaufnahmen verwendet werden.
Delock Professional USB Condenser Microphone Set for Podcasting and Gaming - Mikrofon - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Linux, Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Packungstyp
Box
Empfohlene Verwendung
Computer
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wind-Schutzschirm, Aufstellung, Schwingungsdämpfer, Pop-Filter, Teleskopstange
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
USB-Kabel - 2.5 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-38 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
70 dB
Verhältnis Signal zu Rauschen
16 dBA
Max. Schalldruck
120 dB
Frequenzgang
30 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.